Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 900 10B 45E - CC2050945

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  20 NU 900 10B 45E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2097 W
Voir les options disponibles559 W
Voir les options disponibles699 W
Voir les options disponibles839 W
Voir les options disponibles979 W
Voir les options disponibles1118 W
Voir les options disponibles1258 W
Voir les options disponibles1398 W
Voir les options disponibles1538 W
Voir les options disponibles1678 W
Voir les options disponibles1817 W
Voir les options disponibles1957 W
Voir les options disponibles2377 W
Voir les options disponibles2656 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1076 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1500 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2097 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690870129

Réf. Sonepar

06892087012

Réf. Fournisseur

CC2050945

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1076 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1500 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2097 W

couleur:

blanc

Samba 20 NU H900xLg1500 2097 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee