Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 600 10B 42E HAB - CC215H642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1798 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 919 W
hauteur - 600 mm
longueur - 1400 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1798 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690096482
Réf. Sonepar
06892009648
Réf. Fournisseur
CC215H642
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
919 W
hauteur:
600 mm
longueur:
1400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1798 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


