Non retournable

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 700 10B 30E HAB - CC215H730

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  21 HB 700 10B 30E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1455 W
Voir les options disponibles582 W
Voir les options disponibles728 W
Voir les options disponibles873 W
Voir les options disponibles1019 W
Voir les options disponibles1164 W
Voir les options disponibles1310 W
Voir les options disponibles1601 W
Voir les options disponibles1746 W
Voir les options disponibles1892 W
Voir les options disponibles2037 W
Voir les options disponibles2183 W
Voir les options disponibles2474 W
Voir les options disponibles2765 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 744 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 1000 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1455 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690096611

Réf. Sonepar

06892009661

Réf. Fournisseur

CC215H730

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

744 W

hauteur:

700 mm

longueur:

1000 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1455 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB H700xLg1000 1455 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de console Génius II . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 21 HB . Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette . Epaisseur 72 mm

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee