Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 900 10B 21E HAB - CC215H921

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  21 HB 900 10B 21E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1254 W
Voir les options disponibles716 W
Voir les options disponibles896 W
Voir les options disponibles1075 W
Voir les options disponibles1433 W
Voir les options disponibles1612 W
Voir les options disponibles1791 W
Voir les options disponibles1970 W
Voir les options disponibles2149 W
Voir les options disponibles2328 W
Voir les options disponibles2507 W
Voir les options disponibles2687 W
Voir les options disponibles3045 W
Voir les options disponibles3403 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 640 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1254 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690870297

Réf. Sonepar

06892087029

Réf. Fournisseur

CC215H921

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

640 W

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1254 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB H900xLg700 1254 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee