Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 900 10B 42E HAB - CC215H942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2507 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1281 W
hauteur - 900 mm
longueur - 1400 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2507 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690870365
Réf. Sonepar
06892087036
Réf. Fournisseur
CC215H942
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1281 W
hauteur:
900 mm
longueur:
1400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2507 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


