Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 400 10B 15E HAB - CC235H415

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  22 HB 400 10B 15E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

588 W
Voir les options disponibles470 W
Voir les options disponibles706 W
Voir les options disponibles823 W
Voir les options disponibles941 W
Voir les options disponibles1058 W
Voir les options disponibles1176 W
Voir les options disponibles1294 W
Voir les options disponibles1411 W
Voir les options disponibles1529 W
Voir les options disponibles1646 W
Voir les options disponibles1764 W
Voir les options disponibles1999 W
Voir les options disponibles2234 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 588 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690112595

Réf. Sonepar

06892011259

Réf. Fournisseur

CC235H415

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

299 W

hauteur:

400 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

588 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB H400xLg500 588 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de consoles Genius II . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 22 HB . Assemblage de deux panneaux avec ailettes . Epaisseur 101 mm . Chaleur diffusée par convection et rayonnement

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee