Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 400 10B 24E HAB - CC235H424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
941 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 478 W
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 941 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690112625
Réf. Sonepar
06892011262
Réf. Fournisseur
CC235H424
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
478 W
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
941 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


