Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 400 10B 39E HAB - CC235H439

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  22 HB 400 10B 39E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1529 W
Voir les options disponibles470 W
Voir les options disponibles588 W
Voir les options disponibles706 W
Voir les options disponibles823 W
Voir les options disponibles941 W
Voir les options disponibles1058 W
Voir les options disponibles1176 W
Voir les options disponibles1294 W
Voir les options disponibles1411 W
Voir les options disponibles1646 W
Voir les options disponibles1764 W
Voir les options disponibles1999 W
Voir les options disponibles2234 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 776 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1300 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1529 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690112670

Réf. Sonepar

06892011267

Réf. Fournisseur

CC235H439

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

776 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1300 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1529 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB H400xLg1300 1529 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee