Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 400 10B 51E HAB - CC235H451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1999 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1015 W
hauteur - 400 mm
longueur - 1700 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1999 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690112717
Réf. Sonepar
06892011271
Réf. Fournisseur
CC235H451
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1015 W
hauteur:
400 mm
longueur:
1700 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1999 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


