Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 600 10B 45E HAB - CC235H645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2471 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1261 W
hauteur - 600 mm
longueur - 1500 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2471 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690113097
Réf. Sonepar
06892011309
Réf. Fournisseur
CC235H645
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1261 W
hauteur:
600 mm
longueur:
1500 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2471 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


