Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 700 57 E - CC332J757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3620 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1838 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1900 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3620 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691359067
Réf. Sonepar
06892135906
Réf. Fournisseur
CC332J757
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1838 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1900 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3620 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


