Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 600 57 E - CC332K657

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 600  57 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1900 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3198 W
Voir les options disponibles842 W
Voir les options disponibles1010 W
Voir les options disponibles1178 W
Voir les options disponibles1346 W
Voir les options disponibles1515 W
Voir les options disponibles1683 W
Voir les options disponibles1851 W
Voir les options disponibles2020 W
Voir les options disponibles2188 W
Voir les options disponibles2356 W
Voir les options disponibles2525 W
Voir les options disponibles2861 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1614 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1900 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3198 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691359494

Réf. Sonepar

06892135949

Réf. Fournisseur

CC332K657

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1614 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1900 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3198 W

couleur:

blanc

Samba Maternelle 32C 6T H600xLg1900 3329 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee