Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress 21V HB 1500 400 6B 6E - C21C6H445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1500 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 563 W
type - 21
hauteur - 1500 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691118312
Réf. Sonepar
06892111831
Réf. Fournisseur
C21C6H445
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
563 W
type:
21
hauteur:
1500 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1122 W
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement
Les Atouts de la gamme:
Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement haut/bas. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique. . Joues latérales montées d'usine . 4 orifices Ø 1/2" . 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2" . Radiateur réversible haut / bas . Pression de service maximum 6 bar . Console Génius pour radiateur vertical.
Quelques mots du fabricant :
. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.


