Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress 21V HB 1800 400 6B 6E - C21C6H454

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress  21V HB 1800  400 6B  6E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1800 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles2000 mm
Voir les options disponibles2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1284 W
Voir les options disponibles1122 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1494 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 643 W

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1284 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691118336

Réf. Sonepar

06892111833

Réf. Fournisseur

C21C6H454

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

643 W

hauteur:

1800 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1284 W

couleur:

blanc

Samba 21 Vertical Habillé H1800xLg400 1284 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement haut/bas. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique. . Joues latérales montées d'usine . 4 orifices Ø 1/2" . 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2" . Radiateur réversible haut / bas . Pression de service maximum 6 bar . Console Génius pour radiateur vertical.

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee