Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/480X 455 7 ELTS - C13324007

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/480X 455  7 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 480 mm

  • longueur - 455 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691484868

Réf. Sonepar

06892148486

Réf. Fournisseur

C13324007

Marque

Chappee

hauteur:

480 mm

longueur:

455 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

7

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

377 W

Modèle S2 Hauteur 480 mm Puissance 377 WATT DT 50°C Longueur 455 mm Nombre d'éléments 7

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee