Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X 520 8 ELTS - C13326008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 520 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691485049
Réf. Sonepar
06892148504
Réf. Fournisseur
C13326008
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
520 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
8
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
549 W
Modèle S2 Hauteur 630 mm Puissance 549 WATT DT 50°C Longueur 520 mm Nombre d'éléments 8
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


