Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X 780 12 ELTS - C13326012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 630 mm
longueur - 780 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485087
Réf. Sonepar
06892148508
Réf. Fournisseur
C13326012
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
780 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
12
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
823 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


