Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X 845 13 ELTS - C13326013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 630 mm
longueur - 845 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 13
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485094
Réf. Sonepar
06892148509
Réf. Fournisseur
C13326013
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
845 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
13
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
892 W
Modèle S2 Hauteur 630 mm Puissance 892 WATT DT 50°C Longueur 845 mm Nombre d'éléments 13
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


