Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X1105 17 ELTS - C13326017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 630 mm
longueur - 1105 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 17
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485131
Réf. Sonepar
06892148513
Réf. Fournisseur
C13326017
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
1105 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
17
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1166 W
Modèle S2 Hauteur 630 mm Puissance 1166 WATT DT 50°C Longueur 1105 mm Nombre d'éléments 17
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


