Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X1235 19 ELTS - C13326019

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X1235 19 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 630 mm

  • longueur - 1235 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 19

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691485155

Réf. Sonepar

06892148515

Réf. Fournisseur

C13326019

Marque

Chappee

hauteur:

630 mm

longueur:

1235 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

19

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1303 W

Modèle S2 Hauteur 630 mm Puissance 1303 WATT DT 50°C Longueur 1235 mm Nombre d'éléments 19

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche