Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 455 7 ELTS - C13327007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 780 mm
longueur - 455 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485209
Réf. Sonepar
06892148520
Réf. Fournisseur
C13327007
Marque
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
455 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
7
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
588 W
Modèle S2 Hauteur 780 mm Puissance 588 WATT DT 50°C Longueur 455 mm Nombre d'éléments 7
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


