Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 650 10 ELTS - C13327010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 780 mm
longueur - 650 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485230
Réf. Sonepar
06892148523
Réf. Fournisseur
C13327010
Marque
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
650 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
840 W
Modèle S2 Hauteur 780 mm Puissance 840 WATT DT 50°C Longueur 650 mm Nombre d'éléments 10
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


