Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X1300 20 ELTS - C13327020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 780 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485339
Réf. Sonepar
06892148533
Réf. Fournisseur
C13327020
Marque
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
20
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1680 W
Modèle S2 Hauteur 780 mm Puissance 1680 WATT DT 50°C Longueur 1300 mm Nombre d'éléments 20
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


