Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/630X 260 4 ELTS - C13336004

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/630X 260  4 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 630 mm

  • longueur - 260 mm

  • profondeur - 102 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691485681

Réf. Sonepar

06892148568

Réf. Fournisseur

C13336004

Marque

Chappee

hauteur:

630 mm

longueur:

260 mm

profondeur:

102 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

4

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

381 W

Radiateur Savane S3 - 4 Eléments Puissance DeltaT 50 : 381 W Hauteur : 630 mm Longueur : 260 mm

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee