Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/630X1300 20 ELTS - C13336020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 630 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 102 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485841
Réf. Sonepar
06892148584
Réf. Fournisseur
C13336020
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
20
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1906 W
Radiateur Savane S3 - 20 Eléments Puissance DeltaT 50 : 1906 W Hauteur : 630 mm Longueur : 1300 mm
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


