Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/780X 390 6 ELTS - C13337006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 780 mm
longueur - 390 mm
profondeur - 102 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485872
Réf. Sonepar
06892148587
Réf. Fournisseur
C13337006
Marque
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
390 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
6
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
690 W
Radiateur Savane S3 - 6 Eléments Puissance DeltaT 50 : 690 W Hauteur : 780 mm Longueur : 390 mm
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


