Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/780X 845 13 ELTS - C13337013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 780 mm
longueur - 845 mm
profondeur - 102 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 13
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691485940
Réf. Sonepar
06892148594
Réf. Fournisseur
C13337013
Marque
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
845 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
13
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1495 W
Radiateur Savane S3 - 13 Eléments Puissance DeltaT 50 : 1495 W Hauteur : 780 mm Longueur : 845 mm
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


