Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X 390 6 ELTS - C13346006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 630 mm
longueur - 390 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691486411
Réf. Sonepar
06892148641
Réf. Fournisseur
C13346006
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
390 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
6
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
714 W
Modèle S4 Hauteur 630 mm Puissance 714 WATT DT 50°C Longueur 390 mm Nombre d'éléments 6
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


