Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X 455 7 ELTS - C13346007

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X 455  7 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 630 mm

  • longueur - 455 mm

  • profondeur - 142 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691486428

Réf. Sonepar

06892148642

Réf. Fournisseur

C13346007

Marque

Chappee

hauteur:

630 mm

longueur:

455 mm

profondeur:

142 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

7

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

833 W

Modèle S4 Hauteur 630 mm Puissance 833 WATT DT 50°C Longueur 455 mm Nombre d'éléments 7

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche