Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X1170 18 ELTS - C13346018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 630 mm
longueur - 1170 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 18
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691486534
Réf. Sonepar
06892148653
Réf. Fournisseur
C13346018
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
1170 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
18
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2142 W
Modèle S4 Hauteur 630 mm Puissance 2142 WATT DT 50°C Longueur 1170 mm Nombre d'éléments 18
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


