Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X 260 4 ELTS - C13349004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 260 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691486732
Réf. Sonepar
06892148673
Réf. Fournisseur
C13349004
Marque
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
260 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
4
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
660 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


