Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X 585 9 ELTS - C13349009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 585 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 9
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691486787
Réf. Sonepar
06892148678
Réf. Fournisseur
C13349009
Marque
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
585 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
9
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1485 W
Modèle S4 Hauteur 900 mm Puissance 1485 WATT DT 50°C Longueur 585 mm Nombre d'éléments 9
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


