Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X 650 10 ELTS - C13349010

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X 650 10 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 650 mm

  • profondeur - 142 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691486794

Réf. Sonepar

06892148679

Réf. Fournisseur

C13349010

Marque

Chappee

hauteur:

900 mm

longueur:

650 mm

profondeur:

142 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

10

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1650 W

Modèle S4 Hauteur 900 mm Puissance 1650 WATT DT 50°C Longueur 650 mm Nombre d'éléments 10

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche