Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X 715 11 ELTS - C13349011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 715 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 11
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691486800
Réf. Sonepar
06892148680
Réf. Fournisseur
C13349011
Marque
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
715 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
11
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1815 W
Modèle S4 Hauteur 900 mm Puissance 1815 WATT DT 50°C Longueur 715 mm Nombre d'éléments 11
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


