Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X 975 15 ELTS - C13349015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 975 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 15
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691486848
Réf. Sonepar
06892148684
Réf. Fournisseur
C13349015
Marque
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
975 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
15
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2475 W
Modèle S4 Hauteur 900 mm Puissance 2475 WATT DT 50°C Longueur 975 mm Nombre d'éléments 15
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


