Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X1105 17 ELTS - C13349017

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X1105 17 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1105 mm

  • profondeur - 142 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 17

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691486862

Réf. Sonepar

06892148686

Réf. Fournisseur

C13349017

Marque

Chappee

hauteur:

900 mm

longueur:

1105 mm

profondeur:

142 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

17

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2805 W

Modèle S4 Hauteur 900 mm Puissance 2805 WATT DT 50°C Longueur 1105 mm Nombre d'éléments 17

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche