Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X 520 8 ELTS - C13362008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 285 mm
longueur - 520 mm
profondeur - 223 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691486947
Réf. Sonepar
06892148694
Réf. Fournisseur
C13362008
Marque
Chappee
hauteur:
285 mm
longueur:
520 mm
profondeur:
223 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
8
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
638 W
Modèle S6 Hauteur 285 mm Puissance 638 WATT DT 50°C Longueur 520 mm Nombre d'éléments 8
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


