Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X1300 20 ELTS - C13362020

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X1300 20 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 285 mm

  • longueur - 1300 mm

  • profondeur - 223 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487067

Réf. Sonepar

06892148706

Réf. Fournisseur

C13362020

Marque

Chappee

hauteur:

285 mm

longueur:

1300 mm

profondeur:

223 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

20

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1596 W

Modèle S6 Hauteur 285 mm Puissance 1596 WATT DT 50°C Longueur 1300 mm Nombre d'éléments 20

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee