Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H400 L600 18E - 7877872

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H400 L600 18E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 257 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 495 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238854734

Réf. Sonepar

06892885473

Réf. Fournisseur

7877872

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

257 W

hauteur:

400 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

495 W

couleur:

blanc

Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H400 L600 18E 495W (ΔT50 K), 4 orifices avec panneau décoratif à face plane, raccordement latéral, peinture époxy polyester blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Lignes épurées : Radiateurs avec face plane. Compatibilité basse température : Ils sont parfaitement adaptés à un fonctionnement avec des systèmes basse température, comme les pompes à chaleur. Installation simple et rapide : Grâce à notre système d'accroche GENIUS II fournis avec les radiateurs, l'installation devient simple et rapide.

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de console Génius II . Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant : - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure - une face plane . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 21 HB . Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette . Épaisseur 72 mm

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee