Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H600 L800 24E - 7877896

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H600 L800 24E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 468 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 926 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238854970

Réf. Sonepar

06892885497

Réf. Fournisseur

7877896

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

468 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

926 W

couleur:

blanc

Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H600 L800 24E 926W (?T50 K). 4 orifices avec panneau décoratif à face plane. raccordement latéral. peinture époxy polyester blanc RAL 9016

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee