Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H700 L500 15E - 7877904

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H700 L500 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 338 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 666 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238855052

Réf. Sonepar

06892885505

Réf. Fournisseur

7877904

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

338 W

hauteur:

700 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

666 W

couleur:

blanc

Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H700 L500 15E 666W (?T50 K). 4 orifices avec panneau décoratif à face plane. raccordement latéral. peinture époxy polyester blanc RAL 9016

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee