Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H900 L1100 33E - 7877921

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H900 L1100 33E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 927 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1802 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238855229

Réf. Sonepar

06892885522

Réf. Fournisseur

7877921

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

927 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1802 W

couleur:

blanc

Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H900 L1100 33E 1802W (?T50 K). 4 orifices avec panneau décoratif à face plane. raccordement latéral. peinture époxy polyester blanc RAL 9016

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee