Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H900 L900 27E - 7877919

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H900 L900 27E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 759 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1474 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238855205

Réf. Sonepar

06892885520

Réf. Fournisseur

7877919

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

759 W

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1474 W

couleur:

blanc

Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 21HB H900 L900 27E 1474W (?T50 K). 4 orifices avec panneau décoratif à face plane. raccordement latéral. peinture époxy polyester blanc RAL 9016

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee