Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 22HB H400 L1000 30E - 7877931

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 22HB H400 L1000 30E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1062 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238855328

Réf. Sonepar

06892885532

Réf. Fournisseur

7877931

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

549 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1062 W

couleur:

blanc

Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 22HB H400 L1000 30E 1062W (?T50 K). 4 orifices avec panneau décoratif à face plane. raccordement latéral. peinture époxy polyester blanc RAL 9016

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee