Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 22HB H700 L1400 42E - 7877968

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 22HB H700 L1400 42E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1205 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2377 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238855694

Réf. Sonepar

06892885569

Réf. Fournisseur

7877968

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1205 W

hauteur:

700 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2377 W

couleur:

blanc

Radiateur SAMBA CLASSIQUE PURE 22HB H700 L1400 42E 2377W (?T50 K). 4 orifices avec panneau décoratif à face plane. raccordement latéral. peinture époxy polyester blanc RAL 9016

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee