Non retournable

Chappee - Radiateur sèche-serviette Soline 2C 06H180 - 7719437

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur sèche-serviette Soline 2C 06H180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 980 W

  • couleur - blanc

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 527 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691580966

Réf. Sonepar

06892158096

Réf. Fournisseur

7719437

Marque

Chappee

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

980 W

couleur:

blanc

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

527 W

Radiateur acier salle de bains - Puissance 980 Watts Dt 50°C Puissance 527 Watts Dt 30°C - Hauteur 1850 mm Largeur 600 mm - Raccordable par le bas - Poids 23 kg

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Radiateur acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes plats sur collecteurs en D. . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016. . Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage. . Pression de service : 4 bar. . 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2''F et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee