Chappee - Radiateur sèche-serviette Soline 2C 08H180 - 7719438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1307 W
couleur - blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 703 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691580973
Réf. Sonepar
06892158097
Réf. Fournisseur
7719438
Marque
Chappee
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1307 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
703 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Radiateur acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes plats sur collecteurs en D. . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016. . Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage. . Pression de service : 4 bar. . 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2''F et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


