Non retournable

Chappee - Radiateur sèche-serviettes Maeline E 05H160 - 7719461

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur sèche-serviettes Maeline E 05H160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 500 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691581000

Réf. Sonepar

06892158100

Réf. Fournisseur

7719461

Marque

Chappee

longueur:

500 mm

couleur:

blanc

Sèche-serviettes électrique pour salle de bains - Régulation incluse - Puissance 750 Watts - Hauteur 1582 mm Largeur 500 mm - Poids 17,9 kg

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD: . Sèche-serviettes électrique pour salle de bain . Tubes ronds sur collecteur D . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016 . Régulation incluse LA REGULATION: . Thermostat d'ambiance à affichage digital . Programmation hebdomadaire personnalisable . Sélection de modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt, 2h) . Marche forcée 2 heures manuelle

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee