Chappee - Thermostat d?ambiance sans fil avec programme hebdomadaire liaison radio - 7675234

CopieCopie
Chappee - Thermostat d?ambiance sans fil avec programme hebdomadaire liaison radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • raccordement - sans fil

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • adapté pour le chauffage - Oui

  • température affichée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Thermostat d'ambiance

EAN

3588691553922

Réf. Sonepar

06892155392

Réf. Fournisseur

7675234

Marque

Chappee

mode de pose:

saillie/encastré

raccordement:

sans fil

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

adapté pour le chauffage:

Oui

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Thermostat ON/OFF sans fil connectable