CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Mur - Cloud 3 ans - CPC3-EVE-AC22KW-SINGLE-3P

CHARGEPOINT NETWORK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

1220000312142

Réf. Sonepar

08021000073

Réf. Fournisseur

CPC3-EVE-AC22KW-SINGLE-3P

Marque

CHARGEPOINT

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

338 mm

hauteur:

590 mm

profondeur:

230 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack Borne AC jusqu'à 22kW - Murale - Logiciel & Cloud 3 ans

Les Atouts de l'article:

Le pack borne mur - AC jusqu'à 22kW - pour prise Type 2, triphasé comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle à distance + Lecteur RFID-NFC intégré - Cloud-Logiciel-Supervision 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Profitez d'une prise unique et compacte avec des fonctionnalités intelligentes avancées pour une utilisation à domicile et au bureau

Quelques mots du fabricant :

La solution compacte de ChargePoint : Le Cloud ChargePoint avec l'Eve Single Pro line

Un produit CHARGEPOINT

Découvrez toute la gamme CHARGEPOINT